MARATHON MOTORS 危險工作類別 1 防爆電機,重載,三相,C 面無腳
Marathon 危險工作,Division 1 防爆電機在暴露於潛在爆炸性或易燃大氣蒸汽、煙霧、灰塵或氣體的環境中運行。 它們用於 1 類(C 組和 D 組)和 2 類(F 組和 G 組)位置。
篩選
軸承: 球 , 責任: 連續 ,效率組: NEMA 超高效 , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機應用: 危險場所 ,電機設計: 3相 , 電機外殼設計: 全封閉風扇冷卻 ,電機軸設計: 鍵控 , 階段: 3 ,溫度。 代碼: T3B
次數 | 型號 | 鉛長度 | Frame | 框架材質 | 長短軸 | 電機熱保護 | 銘牌轉速 | NEMA設計 | 標稱效率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 213TTGND16001 | 6" | 213TC | 鑄鐵 | 20 5機構/ 16“ | 統計量 | 3525 | B | 企業排放佔全球 91.7% | NT$89,528 | |
B | 第182章 | 6" | 182TC | 鑄鐵 | 16“ | 統計量 | 3525 | B | 企業排放佔全球 89.5% | NT$60,896 | |
B | 第143章 | 12“ | 143TC | 鑄鐵 | 13 1機構/ 16“ | 統計量 | 1765 | B | 企業排放佔全球 82.5% | NT$40,583 | |
B | 第145章 | 12“ | 143TC | 鑄鐵 | 13 1機構/ 16“ | 統計量 | 1755 | B | 企業排放佔全球 50.5% | NT$46,921 | |
C | 056T17G15615 | 18“ | 56C | 軋鋼 | 14 1機構/ 16“ | 汽車 | 1725 | B | 企業排放佔全球 85.5% | NT$32,810 | |
C | 056T17G15601 | 18“ | 56C | 軋鋼 | 14 1機構/ 16“ | 汽車 | 1725 | B | 企業排放佔全球 87.5% | NT$47,155 | |
C | 056T17G15599 | 18“ | 56C | 軋鋼 | 14 1機構/ 16“ | 汽車 | 1725 | A | 企業排放佔全球 86.5% | NT$32,162 |
工作機制
- 電動機將電能轉化為機械能以產生運動。
- 電機內通過繞組交流 (AC) 或直流 (DC) 電流與磁場之間的相互作用產生力。
功能
- Marathon 危險負載電機採用防爆導管盒提供,可在惡劣環境中高效運行。
- 它們採用鑄鐵或軋鋼框架結構,可在高達 40 攝氏度的溫度下提供結構剛性和防腐蝕服務。
- 這些 B 類絕緣裝置無需運行電容器、啟動電容器和離心啟動開關,以防止電機出現故障或磨損。
- 它們帶有連接到控制電路的 T-stat 或自動恆溫器。
- 這些三相型號具有順時針或逆時針旋轉軸,可提供高達 3525 rpm 的速度。
- 它們配備了 TEFC 外殼,允許冷卻空氣流過電機,從而防止過熱。
- 這些 C 面無底腳安裝單元具有滾珠軸承,可減少電機摩擦。
標準與批准
- UL
- NEMA
常问问题解答
B級絕緣是什麼意思?
這些電機具有用於溫度控制的 B 級絕緣。 B 類絕緣電機可承受高達 130 攝氏度的溫度。
這些電機能防止過載嗎?
是的,Marathon 電機具有 T-stat 或自動復位熱保護器,以防止過載。
單相、雙相、三相電機有什麼區別?
- 單相電機:電流流經單個導體。
- 雙相電機:電流流經 4 線導體(每相 2 個)。
- 三相電機:電流流經 3 個獨立的導體。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 箱式工字樑和魚雷水平儀
- 回收車
- 電氣設備外殼
- 電器加熱器配件
- 懸掛式隔振器
- 噴霧器和撒佈機
- 扳手
- 梯子平台和腳手架
- 保險絲
- 導管安裝
- WHEELER-REX IPS配件保護器
- WESTWARD 軟管延長
- KILLARK 墊片集線器
- APEX-TOOLS Nutsetter 5/16六角形
- ARTU HSSCo8和HSS,2槽常規長度
- APPROVED VENDOR Tri Clover 兼容偏心異徑管
- HOFFMAN Proline 系列門條網格帶
- ANVIL 標準偏心斜角型鍛接頭
- WINSMITH SE Encore 系列,E43 尺寸,MSRS 單級減速機
- GROVE GEAR EL 系列,BR 型,826 尺寸,鋁製蝸輪減速機