項目 | 危險場所電機 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | NEMA 超高效 |
Frame | 56C |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 4.6/2.3 |
危險場所等級 | 1 C,D / 2 F,G |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
鉛長度 | 18“ |
長短軸 | 14 1機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 危險場所 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 汽車 |
銘牌轉速 | 1725 |
NEMA設計 | B |
標稱效率 | 企業排放佔全球 87.5% |
聯繫電話 | CC003A |
總長度 | 15 15機構/ 16“ |
段落 | 3 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
Temp.溫度Code碼 | T3B |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 25.65 |
產品 | 型號 | 鉛長度 | Frame | 框架材質 | 長短軸 | 電機熱保護 | 銘牌轉速 | NEMA設計 | 標稱效率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T17G15599 | 18“ | 56C | 軋鋼 | 14 1機構/ 16“ | 汽車 | 1725 | A | 企業排放佔全球 86.5% | 新台幣32,162元 | ||
056T17G15615 | 18“ | 56C | 軋鋼 | 14 1機構/ 16“ | 汽車 | 1725 | B | 企業排放佔全球 85.5% | 新台幣32,810元 | ||
第182章 | 6" | 182TC | 鑄鐵 | 16“ | 統計量 | 3525 | B | 企業排放佔全球 89.5% | 新台幣60,896元 | ||
第143章 | 12“ | 143TC | 鑄鐵 | 13 1機構/ 16“ | 統計量 | 1765 | B | 企業排放佔全球 82.5% | 新台幣40,583元 | ||
第145章 | 12“ | 143TC | 鑄鐵 | 13 1機構/ 16“ | 統計量 | 1755 | B | 企業排放佔全球 50.5% | 新台幣46,921元 | ||
213TTGND16001 | 6" | 213TC | 鑄鐵 | 20 5機構/ 16“ | 統計量 | 3525 | B | 企業排放佔全球 91.7% | 新台幣89,528元 |