項目 | 危險場所電機 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | NEMA 超高效 |
Frame | 213TC |
框架材質 | 鑄鐵 |
滿載電流 | 18.2/9.1 |
危險場所等級 | 1 D / 2 F,G |
HP | 7.5 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | B |
鉛長度 | 6" |
長短軸 | 20 5機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 危險場所 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 統計量 |
銘牌轉速 | 3525 |
NEMA設計 | B |
標稱效率 | 企業排放佔全球 91.7% |
聯繫電話 | CC003A |
總長度 | 23.437“ |
段落 | 3 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.00 |
軸直徑 | 1.375“ |
軸長 | 3.125“ |
Temp.溫度Code碼 | T3B |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 110.25 |
型號 | 鉛長度 | Frame | 框架材質 | 長短軸 | 電機熱保護 | 銘牌轉速 | NEMA設計 | 標稱效率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T17G15599 | 18“ | 56C | 軋鋼 | 14 1機構/ 16“ | 汽車 | 1725 | A | 企業排放佔全球 86.5% | 新台幣32,162元 | |
056T17G15615 | 18“ | 56C | 軋鋼 | 14 1機構/ 16“ | 汽車 | 1725 | B | 企業排放佔全球 85.5% | 新台幣32,810元 | |
056T17G15601 | 18“ | 56C | 軋鋼 | 14 1機構/ 16“ | 汽車 | 1725 | B | 企業排放佔全球 87.5% | 新台幣47,155元 | |
第182章 | 6" | 182TC | 鑄鐵 | 16“ | 統計量 | 3525 | B | 企業排放佔全球 89.5% | 新台幣60,896元 | |
第143章 | 12“ | 143TC | 鑄鐵 | 13 1機構/ 16“ | 統計量 | 1765 | B | 企業排放佔全球 82.5% | 新台幣40,583元 | |
第145章 | 12“ | 143TC | 鑄鐵 | 13 1機構/ 16“ | 統計量 | 1755 | B | 企業排放佔全球 50.5% | 新台幣46,921元 |