項目 | 鵝頸廚房龍頭 |
主體材料 | 黃銅 |
相容性測試 | ASME A112.18.1M,CSA B125.1,加利福尼亞州健康和安全法規116875(AB 1953-2006),佛蒙特法案S.152,NSF / ANSI 372低鉛含量已由ADA CSA認證為NSF / ANSI 61第9節ANSI / ICC A117.1 |
連線設定 | 1/2“ NPSM公頭 |
水龍頭操作 | 手動操作 |
水龍頭 | 剛性/搖擺 |
完 | Chrome瀏覽器 |
流出口類型 | 充氣 |
流量 | 2.2加侖/分鐘 |
手柄類型 | 槓桿 |
安裝 | 甲板 |
安裝孔中心到中心 | 8" |
把手數量 | 2 |
孔數 | 2 |
更換墨盒 | 製造商1-100XTJKABNF,1-099XTJKABNF |
出水口長度 | 6.25“ |
閥門類型 | 壓縮 |
船重(kg) | 2.43 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 24.38 |
HS代碼 | 8481801030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 孔數 | 主體材料 | 連線設定 | 更換墨盒 | 出水口長度 | 閥門類型 | 水龍頭 | 流量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100-G2E3-317AB | 2 | 黃銅 | 1/2“ NPSM | 製造商1-100XTJKABNF,1-099XTJKABNF | 5.25“ | 壓縮 | 剛性/搖擺 | 2.2加侖/分鐘 | 新台幣14,433元 | ||
第521章 | 2 | 黃銅 | 1/2" NPS, 3/8" NPT | 製造商1-100XTJKABNF,1-099XTJKABNF | 5.25“ | 壓縮 | 剛性/搖擺 | 12 GPM | 新台幣13,719元 | ||
225-ABCP | 2 | 黃銅 | 3/4“ MNPT | 5UTV5、5UTV6 | 3.375“ | 壓縮 | 死板 | 2加侖/分鐘 | 新台幣17,698元 | ||
第50章 | 1 | 黃銅 | 3/8“壓縮 | 製造商1-100XTJKABNF / UTV5號 | 5.25“ | 陶瓷碟 | 剛性/搖擺 | 2.2加侖/分鐘 | 新台幣12,308元 | ||
350-ABCP | 1 | 鑄造黃銅 | 1/2“ NPSM | 1-099XTJKABNF | 5.25“ | Quaturn(TM) | 死板 | 2.2加侖/分鐘 | 新台幣9,515元 |