項目 | 廚房龍頭 |
主體材料 | 鑄造黃銅 |
相容性測試 | ASME A112.18.1M,CSA B125.1,加利福尼亞州健康和安全法規116875(AB 1953-2006),佛蒙特法案S.152,CSA,ADA ANSI / ICC A61通過NSF / ANSI 9,第117.1節認證 |
連線設定 | 1/2“ NPSM |
水龍頭操作 | 手動操作 |
水龍頭 | 剛性/搖擺 |
完 | Chrome瀏覽器 |
流出口類型 | 層 |
流量 | 2.2加侖/分鐘 |
手柄類型 | 護腕 |
安裝 | 甲板 |
安裝孔中心到中心 | 8" |
把手數量 | 2 |
孔數 | 3 |
更換墨盒 | 是 |
出水口長度 | 5.25“ |
UPC | 611943449537 |
閥門類型 | 四分之一轉 |
船重(kg) | 2.4 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 25.15 |
HS代碼 | 8481801030 |
原產地 | US |