項目 | 鵝頸式浴室水龍頭 |
主體材料 | 低鉛鑄造黃銅 |
連線設定 | 1/2“公NPSM |
排水類型 | 與機身相同顏色 |
水龍頭操作 | 手動操作 |
水龍頭 | 剛性/搖擺 |
完 | 鍍鉻 |
流出口類型 | 層 |
流量 | 2.2加侖/分鐘 |
手柄類型 | 護腕 |
安裝孔中心到中心 | 8" |
安裝類型 | 甲板 |
把手數量 | 2 |
孔數 | 3 |
更換墨盒 | 製造商編號377-XTLHJKABNF / 377-XTRHJKABNF |
住宅/商業 | 商鋪 |
出水口長度 | 8" |
閥門類型 | Quaturn(TM) |
船重(kg) | 2.66 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 25.15 |
HS代碼 | 8481801030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 閥門類型 | 主體材料 | 連線設定 | 排水類型 | 手柄類型 | 安裝孔中心到中心 | 更換墨盒 | 出水口長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
894-317ABCP | 壓縮 | 低鉛黃銅 | 1/2“ NPSM | 彈出 | 刀片 | 4" | 製造商編號1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF | 3.5“ | 新台幣20,194元 |