項目 | 鵝頸式浴室水龍頭 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
相容性測試 | ASME A112.18.1M,CSA B125.1,加利福尼亞州健康和安全法規116875(AB 1953-2006),佛蒙特法案S.152,NSF / ANSI 372低鉛含量已由ADA CSA認證為NSF / ANSI 61第9節ANSI / ICC A117.1 |
連線設定 | 1/2“ NPSM |
排水類型 | 彈出 |
水龍頭操作 | 手動操作 |
水龍頭 | 剛性/搖擺 |
完 | 鍍鉻 |
流出口類型 | 充氣 |
流量 | 2.2加侖/分鐘 |
手柄類型 | 刀片 |
安裝孔中心到中心 | 4" |
安裝類型 | 甲板 |
把手數量 | 2 |
孔數 | 3 |
更換墨盒 | 製造商編號1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF |
住宅/商業 | 商鋪 |
出水口長度 | 3.5“ |
閥門類型 | 壓縮 |
船重(kg) | 2.45 |
船高(厘米) | 20.57 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 21.34 |
HS代碼 | 8481801030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 閥門類型 | 主體材料 | 連線設定 | 排水類型 | 手柄類型 | 安裝孔中心到中心 | 更換墨盒 | 出水口長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第786章 | Quaturn(TM) | 低鉛鑄造黃銅 | 1/2“公NPSM | 與機身相同顏色 | 護腕 | 8" | 製造商編號377-XTLHJKABNF / 377-XTRHJKABNF | 8" | 新台幣23,262元 |