得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.055“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | 黑氧化物 |
長笛長度 | 18mm |
清單編號 | 150ASP |
材料 | 高速鋼 |
總長度 | 40mm |
點角 | 135學位 |
點類型 | 分割點 |
小腿Dia | 1.4mm |
尺寸 | 1.40mm |
UPC | 662355458044 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 4.06 |
船寬(厘米) | 0.25 |
HS代碼 | 8207504030 |
原產地 | US |
型號 | 小腿Dia | 十進制等效 | 尺寸類型 | 尺寸 | 長笛長度 | 級 | 清單編號 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45604 | 1機構/ 16“ | 0.062“ | 分數英寸 | 1機構/ 16“ | 7機構/ 8“ | 重型 | 150ASP | 1.875“ | 新台幣91元 | |
45605 | 5機構/ 64“ | 0.078“ | 分數英寸 | 5機構/ 64“ | 1" | 重型 | 150ASP | 2" | 新台幣91元 | |
45606 | 3機構/ 32“ | 0.093“ | 分數英寸 | 3機構/ 32“ | 1.25“ | 重型 | 150ASP | 2.25“ | 新台幣95元 | |
45607 | 7機構/ 64“ | 0.109“ | 分數英寸 | 7機構/ 64“ | 1.5“ | 重型 | 150ASP | 2.625“ | 新台幣96元 | |
45608 | 1機構/ 8“ | 0.125“ | 分數英寸 | 1機構/ 8“ | 1.625“ | 重型 | 150ASP | 2.75“ | 新台幣101元 | |
45609 | 9機構/ 64“ | 0.14“ | 分數英寸 | 9機構/ 64“ | 1.75“ | 重型 | 150ASP | 2.875“ | 新台幣105元 | |
45610 | 5機構/ 32“ | 0.156“ | 分數英寸 | 5機構/ 32“ | 2" | 重型 | 150ASP | 3.125“ | 新台幣115元 |