扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

CHICAGO-LATROBE 45885 Jobber Bit 9.00mm 高速鋼 | AF2ZHK 6ZJP2

CHICAGO-LATROBE 45885 Jobber Bit 9.00mm 高速鋼

有現貨
貨號:AF2ZHK Model: 45885,en交叉參考:6ZJP2

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$407 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目喬伯鑽頭
切割方向右手
十進制等效0.354“
尺寸類型公制
黑氧化物
長笛長度81mm
清單編號150ASP
材料高速鋼
總長度125mm
點角135學位
點類型分割點
小腿Dia9mm
尺寸9.00mm

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)1.02
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)1.02
HS代碼8207504030
原產地US

產品型號

產品型號小腿Dia十進制等效尺寸類型尺寸長笛長度清單編號總長度價錢
CHICAGO-LATROBE 45604 Jobber Bit 1/16 英寸高速鋼 | AA9VFG 1G485 456041機構/ 16“0.062“分數英寸1機構/ 16“7機構/ 8“重型150ASP1.875“新台幣91元
CHICAGO-LATROBE 45605 Jobber Bit 5/64 英寸高速鋼 | AA9VFH 1G487 456055機構/ 64“0.078“分數英寸5機構/ 64“1"重型150ASP2"新台幣91元
CHICAGO-LATROBE 45606 Jobber Bit 3/32 英寸高速鋼 | AA9VFK 1G489 456063機構/ 32“0.093“分數英寸3機構/ 32“1.25“重型150ASP2.25“新台幣95元
CHICAGO-LATROBE 45607 Jobber Bit 7/64 英寸高速鋼 | AA9VFL 1G491 456077機構/ 64“0.109“分數英寸7機構/ 64“1.5“重型150ASP2.625“新台幣96元
CHICAGO-LATROBE 45608 Jobber Bit 1/8 英寸高速鋼 | AA9VFN 1G493 456081機構/ 8“0.125“分數英寸1機構/ 8“1.625“重型150ASP2.75“新台幣101元
CHICAGO-LATROBE 45609 Jobber Bit 9/64 英寸高速鋼 | AA9VFP 1G495 456099機構/ 64“0.14“分數英寸9機構/ 64“1.75“重型150ASP2.875“新台幣106元
CHICAGO-LATROBE 45610 Jobber Bit 5/32 英寸高速鋼 | AA9VFQ 1G497 456105機構/ 32“0.156“分數英寸5機構/ 32“2"重型150ASP3.125“新台幣115元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CHICAGO-LATROBE 45885 Jobber Bit 9.00mm 高速鋼
新台幣407元 /單元