項目 | 鑽和絲錐套裝 |
完 | 光明 |
材料 | 高速鋼 |
件數 | 18 |
絲錐尺寸 | 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13 |
龍頭風格 | 5301 |
類別 | 槍(R) |
UPC | 662355525814 |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 18.03 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 8206000000 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 件數 | 絲錐尺寸 | 龍頭風格 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55305 | 光明 | 36 | 6-32, 6-40, 8-32, 8-36, 10-24, 10-32, 12-24, 12-28, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20 | 5303/5305 | 手 | 新台幣19,390元 | |
52580 | 光明 | 18 | 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13 | 5303/5305 | 手 | 新台幣7,507元 | |
52541 | 黑氧化鑽,光亮絲錐 | 18 | M2.5 x 0.45,M3 x 0.5,M3.5 x 0.6,M4 x 0.7,M5 x 0.8,M6 x 1.0,M8 x 1.25,M10 x 1.5,M12 x 1.75 | 5353 | 公制、手製 | 新台幣8,354元 | |
12910 | 光明 | 20 | #4-40, #5-40, #6-32, #8-32, #10-24, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13 | 塞子倒角手用絲錐 | 標準 | 新台幣9,916元 |