項目 | 撥號測試指示器 |
軸承類型 | 珠光寶氣 |
接觸點直徑 | 0.080“ |
接觸點長度 | 1機構/ 2“ |
接觸點樣式 | 碳化物 |
撥號顏色 | 白色 |
撥號閱讀 | 0-4-0 |
錶盤尺寸 | 1.5“ |
應屆畢業生 | 0.0001“ |
指標風格 | 橫式 |
範圍 | 0至0.008“ |
每轉範圍 | 0.0080“ |
閱讀 | 均衡 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 9026806000 |
原產地 | CH |
產品 | 型號 | 軸承類型 | 錶盤尺寸 | 應屆畢業生 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74.111366 | 珠光寶氣 | 37.5mm | 0.01mm | 0到1.6mm | 新台幣13,735元 | ||
599-7022-3 | 樸素 | 1.5“ | 0" | 0至0.008“ | 新台幣20,131元 | ||
599-7023-6 | 樸素 | 1.5“ | 0.0001“ | 0至0.0001“ | 新台幣15,869元 | ||
599-7031-14 | 樸素 | 38mm | 0.01mm | 0到0.8mm | 新台幣13,258元 | ||
599-7031-3 | 樸素 | 1.5“ | 0.0005“ | 0至0.03“ | 新台幣12,661元 | ||
599-7031-6 | 樸素 | 1.5“ | 0.0005“ | 0至0.03“ | 新台幣12,955元 | ||
599-7032-13 | 樸素 | 28mm | 0.002mm | 0到0.2mm | 新台幣13,995元 |