項目 | 螺絲機鑽 |
十進制等效 | 0.4844 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽孔點 | 118度 |
完 | 氮化鈦 |
長笛長度 | 55.563mm |
分數大小 | 31機構/ 64“ |
清單編號 | 2157 |
材料 | 高速鋼 |
件數 | 1 |
總長度 | 93.66250000000001mm |
點角 | 118學位 |
點類型 | 一般用途 |
小腿Dia | 12.3038mm |
尺寸 | 31機構/ 64“ |
類別 | 標準 |
UPC | 662355551233 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207502080 |
原產地 | US |
型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 分數大小 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55097 | 0.0781 | 17.463mm | 5機構/ 64“ | 42.862500000000004mm | 1.9837mm | 5機構/ 64“ | 新台幣226元 | |
55098 | 0.0938 | 19.05mm | 3機構/ 32“ | 44.45mm | 2.38125mm | 3機構/ 32“ | 新台幣221元 | |
55099 | 0.1094 | 20.638mm | 7機構/ 64“ | 46.0375mm | 2.7788mm | 7機構/ 64“ | 新台幣233元 | |
55101 | 0.1406 | 23.813mm | 9機構/ 64“ | 49.2125mm | 3.5712mm | 9機構/ 64“ | 新台幣270元 | |
55102 | 0.1562 | 25.4mm | 5機構/ 32“ | 52.3875mm | 3.9675mm | 5機構/ 32“ | 新台幣283元 | |
55103 | 0.1719 | 26.988mm | 11機構/ 64“ | 53.975mm | 4.3656250000000005mm | 11機構/ 64“ | 新台幣291元 | |
55104 | 0.1875 | 28.575mm | 3機構/ 16“ | 55.5625mm | 4.7625mm | 3機構/ 16“ | 新台幣311元 |