項目 | 螺絲機鑽具 |
鑽孔點 | 135度 |
完 | 黑氧化物 |
分數大小 | 1/16至1/2乘64 |
級 | 重型 |
清單編號 | 159 |
材料 | 高速鋼 |
件數 | 29 |
點類型 | 分割點 |
內含尺寸 | 1 / 16、5 / 64、3 / 32、7 / 64、1 / 8、9 / 64、5 / 32、11 / 64、3 / 16、13 / 64、7 / 32、15 / 64、1 / 4、17 / 64、9 / 32、19 / 64、5 / 16、21 / 64、11 / 32、23 / 64、3 / 8、25 / 64、13 / 32、27 / 64、7 / 16, 29 / 64、15 / 32、31 / 64和1/2英寸金屬外殼 |
類別 | 標準 |
UPC | 662355577196 |
船重(kg) | 1.16 |
船高(厘米) | 21.34 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8207502055 |
原產地 | US |