項目 | 螺絲機鑽具 |
鑽孔點 | 135度 |
完 | 黑氧化物 |
分數大小 | 1/16至3/8乘64 |
級 | 重型 |
清單編號 | 159 |
材料 | 高速鋼 |
件數 | 21 |
點類型 | 分割點 |
內含尺寸 | 1 / 16、5 / 64、3 / 32、7 / 64、1 / 8、9 / 64、5 / 32、11 / 64、3 / 16、13 / 64、7 / 32、15 / 64、1 / 4,17/64,9/32,19/64,5/16,21/64,11/32,23/64和3/8“帶金屬外殼 |
類別 | 標準 |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 15.49 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8207502055 |
原產地 | US |