項目 | 螺絲機鑽頭組 |
鑽孔點 | 135度 |
完 | 稻草 |
級 | 重型 |
信紙大小 | 從A到Z |
清單編號 | 559 |
材料 | 鈷 |
件數 | 26 |
點類型 | 分割點 |
內含尺寸 | A到Z |
類別 | 標準 |
船重(kg) | 1.06 |
船高(厘米) | 18.54 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8207504030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 分數大小 | 件數 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
69853 | 1/16至1/2乘64 | 29 | 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4-E, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2 | 新台幣15,968元 | ||
69854 | - | 60 | #1至#60 | 新台幣14,841元 | ||
69856 | 1/16至1/2乘32 | 15 | 1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4-E, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2 | 新台幣9,176元 |