項目 | 喬伯鑽頭套裝 |
切割方向 | 右手 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
完 | TiN塗層 |
清單編號 | 2550 |
材料 | 鈷鋼 |
件數 | 13 |
點角 | 135學位 |
點類型 | P3分割點 |
小腿Dia | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E |
內含尺寸 | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 8207504030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | 清單編號 | 點類型 | 小腿Dia | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57851 | 琥珀氧化物 | 550 | 分割點 | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4" | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4" | 新台幣3,392元 |