項目 | 空氣螺絲刀 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 2.5 |
CFM @滿載 | 10 |
離合器類型 | 直驅離合器 |
責任 | 總 |
自由速度 | 900轉 |
手柄類型 | 手槍 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
手術 | 高扭矩,符合人體工程學 |
總長度 | 7" |
所需壓力 | 90 PSI |
節氣門類型 | 觸發 |
扭矩範圍軟拉 | 230英寸磅 |
船重(kg) | 1.4 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 24.64 |
船寬(厘米) | 17.27 |
HS代碼 | 8467115020 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 手術 | 空氣入口 | 15秒運行時間時的平均CFM | 總長度 | CFM @滿載 | 責任 | 自由速度 | 手柄類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP2611 | 高扭矩,符合人體工程學,3個進氣口 | 1 / 4“NPT | 5.25 | 9.3“ | 21 | 工業 | 1000轉 | 手槍 | 新台幣46,228元 | ||
CP2621 | 高扭矩,符合人體工程學 | 1 / 4“NPT | 7.75 | 9.1“ | 31 | 工業 | 1000轉 | 排隊 | 新台幣33,609元 | ||
CP2755 | 高速,符合人體工程學 | 1 / 4“NPT | 2.5 | 6.3“ | 10 | 總 | 2200轉 | 手槍 | 新台幣11,715元 | ||
CP2780 | 高扭矩,符合人體工程學 | 1 / 4“NPT | 2.5 | 6.5“ | 10 | 總 | 2100轉 | 手槍 | 新台幣14,127元 | ||
CP2003 | 可逆 | 1 / 8“NPT | 2.25 | 7.7“ | 9 | 工業 | 1100轉 | 排隊 | 新台幣50,240元 |