項目 | 空氣模磨機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 7.0 |
軸承類型 | 球 |
CFM @滿載 | 28.0 |
夾頭 | 1機構/ 4“ |
責任 | 工業 |
排氣 | 後 |
自由速度 | 20,000轉 |
磨床類型 | 直行 |
處理材料 | 鋁複合蓋 |
HP | 0.7 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 7 3機構/ 5“ |
所需壓力 | 90 PSI |
風門 | 槓桿 |
變速 | 是 |
船重(kg) | 1.24 |
船高(厘米) | 6.5 |
船長(厘米) | 22 |
船寬(厘米) | 15.19 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | TW |
型號 | 變速 | 空氣入口 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | 自由速度 | 處理材料 | HP | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP3000-330R | 是 | 1 / 4“NPT | 4.75 | 19.0 | 30,000轉 | 鋁複合蓋 | 0.4 | 6" | 新台幣15,508元 | |
CP3000-424R | 是 | 1 / 4“NPT | 5.8 | 23.3 | 24,000轉 | 鋁複合蓋 | 0.5 | 7 23機構/ 32“ | 新台幣17,875元 | |
CP3000-325R | 是 | 1 / 4“NPT | 4.2 | 17.0 | 25,000轉 | 鋁複合蓋 | 0.4 | 6" | 新台幣15,406元 | |
CP3000-415R | 是 | 1 / 4“NPT | 5.3 | 21.2 | 15,000轉 | 鋁複合蓋 | 0.5 | 7 23機構/ 32“ | 新台幣17,623元 | |
CP3000-418R | 是 | 1 / 4“NPT | 5.3 | 21.2 | 18,000轉 | 鋁複合蓋 | 0.5 | 7 23機構/ 32“ | 新台幣17,920元 | |
CP3000-420R | 是 | 1 / 4“NPT | 5.8 | 23.3 | 20,000轉 | 鋁複合蓋 | 0.5 | 7 23機構/ 32“ | 新台幣17,710元 | |
CP3000-515R | 是 | 1 / 4“NPT | 6.25 | 25.0 | 15,000轉 | 鋁複合蓋 | 0.7 | 7 3機構/ 5“ | 新台幣17,317元 |