項目 | 空氣模磨機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 4.75 |
軸承類型 | 球 |
CFM @滿載 | 19.0 |
夾頭 | 1機構/ 4“ |
責任 | 工業 |
排氣 | 後 |
自由速度 | 30,000轉 |
磨床類型 | 直角 |
處理材料 | 鋁複合蓋 |
HP | 0.4 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 6.125“ |
所需壓力 | 90 PSI |
直角長度 | 2-1 / 2“ |
風門 | 槓桿 |
變速 | 是 |
船重(kg) | 0.84 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 20.96 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 總長度 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | 風門 | 責任 | 排氣 | 自由速度 | 處理材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP875 | 4.875“ | 5.5 | 22.0 | 槓桿 | 總 | 前 | 22,500轉 | 鋁 | 新台幣4,343元 | ||
CP875K | 4.875“ | 5.5 | 22.0 | 槓桿 | 總 | 後 | 22,500轉 | 鋁 | 新台幣7,068元 | ||
CP9107 | 4-23 / 32“ | 4.0 | 16.0 | 觸發 | 總 | 後 | 17,000轉 | 鋁帶橡膠手柄 | 新台幣5,492元 | ||
CP3030-424R | 6 13機構/ 16“ | 6.25 | 25.0 | 槓桿 | 工業 | 後 | 24,000轉 | 鋁複合蓋 | 新台幣20,375元 | ||
CP3030-520R | 6 13機構/ 16“ | 7.5 | 30.0 | 槓桿 | 工業 | 後 | 20,000轉 | 鋁複合蓋 | 新台幣20,852元 | ||
CP3030-325R | 6.125“ | 4.75 | 19.0 | 槓桿 | 工業 | 後 | 25,000轉 | 鋁複合蓋 | 新台幣17,619元 | ||
CP3030-418R | 6.875“ | 5.25 | 21.0 | 槓桿 | 工業 | 後 | 18,000轉 | 鋁複合蓋 | 新台幣19,739元 |