得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 加長角磨機 |
空氣入口 | 3 / 8“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 7.5 |
CFM @滿載 | 30 |
責任 | 工業 |
排氣 | 後 |
自由速度 | 18,000轉 |
處理材料 | 橡膠握把鑄鋁 |
HP | 1 |
鎖 | 是 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 11“ |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 3 / 8“-24 |
風門 | 槓桿 |
變速 | 是 |
輪徑 | 3" |
船重(kg) | 2.04 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 37.08 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | TW |