得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 氣動砂光機 |
空氣入口 | 3 / 8“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 10 |
CFM @滿載 | 42 |
責任 | 工業 |
排氣 | 後 |
自由速度 | 8500轉 |
磨床類型 | 角 |
處理材料 | 綜合 |
HP | 2.3 |
鎖 | 主軸 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 9" |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 5 / 8“-11 |
風門 | 槓桿 |
變速 | 是 |
輪徑 | 7" |
船重(kg) | 2.48 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 17.53 |
HS代碼 | 8467290010 |