項目 | 氣動磨床 |
空氣入口 | 3 / 8“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 19.25 |
CFM @滿載 | 77 |
責任 | 工業 |
排氣 | 後 |
自由速度 | 8500轉 |
磨床類型 | 角 |
處理材料 | 綜合 |
HP | 2.8 |
鎖 | 主軸 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 5機構/ 8“ |
總長度 | 1 11機構/ 32“ |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 5 / 8“-11 |
風門 | 觸發 |
變速 | 是 |
輪徑 | 7" |
船重(kg) | 4.3 |
船高(厘米) | 13.72 |
船長(厘米) | 39.12 |
船寬(厘米) | 29.72 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | HU |
產品 | 型號 | 風門 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | 自由速度 | HP | 項目 | Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP3650-100AB6VK | 槓桿 | 17.00 | 68.0 | 10,000轉 | 2.3 | 壓縮空氣乾燥機 | 3機構/ 8“ | 9 5機構/ 16“ | 新台幣77,626元 | ||
CP3850-77AB7V | 觸發 | 17.5 | 69 | 7700轉 | 2.8 | 氣動磨床 | 5機構/ 8“ | 1 11機構/ 32“ | 新台幣76,538元 |