項目 | 空氣帶砂光機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 5.4 |
皮帶尺寸 | 1/2“寬x 12”長 |
CFM @滿載 | 21.8 |
責任 | 總 |
排氣方式 | 後 |
自由速度 | 26,000轉 |
處理材料 | 鋁 |
外殼材質 | 綜合 |
HP | 0.4 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 11.375“ |
所需壓力 | 90 PSI |
風門 | 槓桿 |
變速 | 是 |
船重(kg) | 2.3 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 39.88 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 總長度 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | 責任 | 自由速度 | 處理材料 | 外殼材質 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP9779 | 12“ | 7 | 28 | 工業 | 22,000轉 | 橡膠握把 | 鋁 | 0.35 | 新台幣11,690元 | ||
CP5080-3260D12 | 11.375“ | 5.4 | 21.8 | 總 | 26,000轉 | 鋁 | 綜合 | 0.4 | 新台幣26,482元 | ||
CP5080-4200D24 | 15.375“ | 6.3 | 25.6 | 總 | 20,000轉 | 鋁 | 綜合 | 0.5 | 新台幣27,954元 | ||
CP5080-4200H18 | 13.375“ | 6.3 | 25.6 | 總 | 20,000轉 | 鋁 | 綜合 | 0.5 | 新台幣28,303元 | ||
CP5080-4200H18K | 13.375“ | 6.3 | 25.6 | 總 | 20,000轉 | 鋁 | 綜合 | 0.5 | 新台幣35,324元 | ||
CP5080-5220H18 | 13.375“ | 8 | 31.8 | 總 | 22,000轉 | 鋁 | 綜合 | 0.75 | 新台幣37,716元 |