項目 | 氣動扳手 |
空氣入口 | 1 / 2“NPT |
砧 | 標準 |
15秒運行時間時的平均CFM | 26.00 |
每分鐘打擊 | 750 |
CFM @滿載 | 84.5 |
責任 | 工業 |
自由速度 | 2800轉 |
處理材料 | 鋁 |
手柄類型 | 握 |
外殼材質 | 鋁 |
最高 螺栓容量 | 1-7 / 8“ |
最大。 扭力 | 5900英尺-磅 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 4“ |
總長度 | 16“ |
所需壓力 | 90 PSI |
固定器類型 | 豬圈 |
方驅動尺寸 | 1.5“ |
次數 | D型手柄 |
工具重量 | 35.3磅。 |
扭矩範圍 | 740至4055英尺磅 |
船重(kg) | 18.79 |
船高(厘米) | 27.99 |
船長(厘米) | 46 |
船寬(厘米) | 23.01 |
原產地 | SE |
產品 | 型號 | Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 15秒運行時間時的平均CFM | 身材 | 總長度 | 固定器類型 | 工具重量 | 扭矩範圍 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP7783 | 3機構/ 4“ | 10.00 | D型手柄 | 13 45機構/ 64“ | 戒指 | 18.5磅。 | 413至1253英尺磅 | 標準 | 新台幣45,135元 | ||
CP6910-P24 | 1機構/ 2“ | 10.00 | 手槍 | 11.4“ | 環/通孔 | 22.5磅。 | 370至1550英尺磅 | 標準 | 新台幣67,650元 | ||
CP7783-6 | 3機構/ 4“ | 10.00 | D型手柄 | 19 39機構/ 64“ | 戒指 | 20.9磅。 | 413至1253英尺磅 | 6“加長 | 新台幣45,829元 |