項目 | 針頭縮放器 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 3.75 |
每分鐘打擊 | 4800 |
CFM @滿載 | 15 |
責任 | 總 |
手柄類型 | 直行 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 18“ |
所需壓力 | 90 PSI |
柄 | 1/2“方形 |
行程 | 1-3 / 16“ |
風門 | 槓桿 |
船重(kg) | 3.27 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 14.22 |
HS代碼 | 8467195090 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 15秒運行時間時的平均CFM | 每分鐘打擊 | CFM @滿載 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP7115 | 4.1 | 4000 | 9.9 | 11.4“ | 新台幣12,992元 |