得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 氣錘套件 |
空氣入口 | 1機構/ 4“ |
15秒運行時間時的平均CFM | 3.5 |
每分鐘打擊 | 2100 |
CFM @滿載 | 14 |
責任 | 總 |
手柄類型 | 手槍 |
最小 軟管 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 8 29機構/ 32“ |
所需壓力 | 90 PSI |
刀柄尺寸 | 0.401“ |
刀柄類型 | 圓形 |
行程 | 3-1 / 2“ |
船重(kg) | 3.56 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 32 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 8467195090 |
原產地 | TW |