項目 | 空中隨機軌道砂光機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 4 |
CFM @滿載 | 16 |
排氣方式 | 後 |
自由速度 | 12,000轉 |
處理材料 | 綜合 |
外殼材質 | 綜合 |
HP | 0.20 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
軌道直徑 | 3機構/ 32“ |
總長度 | 7 5機構/ 16“ |
墊麵類型 | 變壓吸附 |
墊尺寸 | 6" |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 5 / 16“-24 |
風門 | 槓桿 |
真空/非真空 | 非真空 |
變速 | 是 |
船重(kg) | 1.19 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 33.27 |
船寬(厘米) | 20.57 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | TW |