得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 氣動直線砂光機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 2.8 |
CFM @滿載 | 10.7 |
排氣方式 | 後 |
自由速度 | 5000轉 |
處理材料 | 鋁 |
外殼材質 | 鋁 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 16.5“ |
墊麵類型 | 夾 |
墊尺寸 | 2-3/4" x 17-1/2" |
所需壓力 | 90 PSI |
風門 | 觸發 |
真空/非真空 | 非真空 |
變速 | 是 |
船重(kg) | 3.12 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 42.16 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | TW |