得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 氣動扳手 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
砧 | 標準 |
15秒運行時間時的平均CFM | 5.5 |
每分鐘打擊 | 1320 |
CFM @滿載 | 22.0 |
責任 | 總 |
自由速度 | 6400轉 |
處理材料 | 鋁鑄件 |
手柄類型 | 手槍握把 |
外殼材質 | 鋁鑄件 |
最高 螺栓容量 | 5機構/ 8“ |
最大。 扭力 | 625英尺-磅 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 7" |
所需壓力 | 90 PSI |
固定器類型 | 戒指 |
方驅動尺寸 | 1機構/ 2“ |
次數 | 手槍握把 |
工具重量 | 5.5磅。 |
扭矩範圍 | 50至450英尺磅 |
船重(kg) | 2.72 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 21.84 |
HS代碼 | 8467115040 |
原產地 | CN |