項目 | 氣動扳手 |
空氣入口 | 1 / 2“NPT |
砧 | 6“加長 |
15秒運行時間時的平均CFM | 10 |
CFM @滿載 | 40.7 |
責任 | 總 |
自由速度 | 5160轉 |
處理材料 | 鋁 |
手柄類型 | D型手柄 |
外殼材質 | 鋁合金 |
最大。 扭力 | 2140英尺-磅 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 2“ |
總長度 | 20.375“ |
所需壓力 | 90 PSI |
固定器類型 | 雙重 |
方驅動尺寸 | 1" |
次數 | D型手柄 |
扭矩範圍 | 440至1850英尺磅 |
船重(kg) | 12.6 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 57.15 |
船寬(厘米) | 22.1 |
HS代碼 | 8467115040 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 砧 | 手柄類型 | 最大。 扭力 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP7782 | 標準 | D握力 | 1920英尺-磅 | 14.75“ | 新台幣38,068元 |