項目 | 氣動扳手 |
空氣入口 | 3 / 8“NPT |
砧 | 標準 |
15秒運行時間時的平均CFM | 9.5 |
每分鐘打擊 | 1000 |
CFM @滿載 | 38.0 |
責任 | 工業 |
自由速度 | 6500轉 |
處理材料 | 綜合 |
手柄類型 | 手槍握把 |
外殼材質 | 綜合 |
最高 螺栓容量 | 1" |
最大。 扭力 | 1217英尺-磅 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 9.125“ |
所需壓力 | 90 PSI |
固定器類型 | 雙重 |
方驅動尺寸 | 3機構/ 4“ |
次數 | 手槍握把 |
工具重量 | 7.3磅。 |
扭矩範圍 | 184至922英尺磅 |
船重(kg) | 4.14 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 29.97 |
船寬(厘米) | 25.65 |
HS代碼 | 8467115040 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 外殼材質 | 空氣入口 | 15秒運行時間時的平均CFM | 最大。 扭力 | Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 總長度 | 固定器類型 | 工具重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP772H | 鋁鑄件 | 1 / 2“NPT | 6.0 | 1000英尺-磅 | 1機構/ 2“ | 9.625“ | 戒指 | 10.5磅。 | 新台幣29,367元 |