項目 | 空氣角度研磨機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 6 |
CFM @滿載 | 24 |
責任 | 工業 |
排氣 | 前 |
自由速度 | 12,000轉 |
處理材料 | 鑄鋁 |
HP | 0.7 |
鎖 | 是 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 9" |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 3 / 8“-24 |
風門 | 槓桿 |
變速 | 是 |
輪徑 | 4" |
船重(kg) | 2.17 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 26.16 |
船寬(厘米) | 14.22 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 總長度 | 空氣入口 | 15秒運行時間時的平均CFM | 變速 | 輪徑 | CFM @滿載 | 責任 | 排氣 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP3450-12AB5 | 7.875“ | 3 / 8“NPT | 9.5 | 沒有 | 5" | 38 | 工業 | 後 | 新台幣31,259元 | ||
CP3450-12AC4 | 7.875“ | 3 / 8“NPT | 9.5 | 沒有 | 4" | 38 | 工業 | 後 | 新台幣32,977元 | ||
CP9121BR | 9 3機構/ 5“ | 1 / 4“NPT | 6.9 | 沒有 | 5" | 27.6 | 標準 | 前 | 新台幣14,455元 | ||
CP9122BR | 9 1機構/ 3“ | 1 / 4“NPT | 7.5 | 沒有 | 4.5“ | 29.7 | 標準 | 前 | 新台幣15,163元 |