項目 | 空氣模磨機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 5.25 |
軸承類型 | 球 |
CFM @滿載 | 21.0 |
夾頭 | 1機構/ 4“ |
責任 | 工業 |
排氣 | 後 |
自由速度 | 24,000轉 |
磨床類型 | 直行 |
處理材料 | 鋁 |
HP | 0.5 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 5.75“ |
所需壓力 | 90 PSI |
風門 | 槓桿 |
變速 | 是 |
船重(kg) | 0.95 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | JP |