項目 | 角磨機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 11.7 |
CFM @滿載 | 23.3 |
責任 | 重 |
排氣 | 前 |
自由速度 | 12,000轉 |
磨床類型 | AB \ NGLE |
處理材料 | 鋁 |
HP | 0.8 |
鎖 | 是 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 9.3“ |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 3 / 8“-24 |
風門 | 槓桿 |
變速 | 是 |
輪徑 | 4" |
船重(kg) | 2.48 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8467111040 |
產品 | 型號 | 輪徑 | 空氣入口 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | 排氣 | 自由速度 | HP | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP857 | 7" | 3 / 8“NPT | 6 | 24 | 底部 | 7500轉 | 1.3 | 13.1“ | 新台幣29,011元 |