項目 | 雕刻筆 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
每分鐘打擊 | 13500 |
CFM @滿載 | 1.1 |
責任 | 工業 |
膠管長度 | 96“ |
住房 | 鋁 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 4“ |
總長度 | 5" |
所需壓力 | 90 PSI |
速度 | 變量 |
風門 | 扭環 |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 37.34 |
船寬(厘米) | 18.03 |
HS代碼 | 8467290035 |
原產地 | HU |
產品 | 型號 | 每分鐘打擊 | CFM @滿載 | 責任 | 膠管長度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP9160 | 32400 | 1.69 | 總 | 79“ | 5.8“ | 新台幣9,097元 |