項目 | 空氣鑽 |
15秒運行時間時的平均CFM | 6.90 |
軸承 | 球 |
身材 | 手槍 |
體型 | 手槍 |
CFM @滿載 | 27.6 |
卡盤尺寸 | 3機構/ 8“ |
鑽夾頭類型 | 鍵控 |
自由速度 | 2100轉 |
齒輪系 | 行星式 |
處理材料 | 綜合 |
外殼材質 | 綜合 |
HP | 0.50 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 9 5機構/ 16“ |
所需壓力 | 90 PSI |
倒車 | 是 |
節氣門類型 | 觸發 |
工具重量 | 2.40磅。 |
轉矩 | 4.10英尺-磅 |
變速 | 是 |
船重(kg) | 1.37 |
產品 | 型號 | HP | 15秒運行時間時的平均CFM | 身材 | 總長度 | 倒車 | 工具重量 | 轉矩 | 變速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP785H | 1/2 | 4.1 | - | 7 11機構/ 16“ | 沒有 | 1.35磅。 | - | 是 | 新台幣14,541元 | ||
CP785 | 0.5 | 4.10 | - | 7" | 沒有 | 2.30磅。 | - | 沒有 | 新台幣9,865元 | ||
CP785QC | 0.5 | 4.10 | - | 7" | 沒有 | 2.30磅。 | - | 沒有 | 新台幣8,376元 | ||
CP789R-26 | 0.5 | 7.50 | - | 7" | 是 | 2.30磅。 | - | 是 | 新台幣21,079元 | ||
CP879C | 0.30 | 5.30 | 直角 | 5.593 | 是 | 2.60磅。 | 3.20英尺-磅 | 沒有 | 新台幣7,141元 | ||
CP9287C | 0.60 | 6.90 | 手槍 | 8 13機構/ 64“ | 沒有 | 2.40磅。 | 4.10英尺-磅 | 是 | 新台幣7,257元 | ||
CP7300C | 0.30 | 5.30 | 手槍 | 6 45機構/ 64“ | 沒有 | 1.40磅。 | 1.90英尺-磅 | 是 | 新台幣8,170元 |