項目 | 電動空氣壓縮機 |
(F)NPT出口 | 3機構/ 4“ |
安培 | 25 |
控制 | 壓力開關 |
氣缸材質 | 鑄鐵 |
dBA @ 3英尺 | 81 |
擴展模組 | NEMA 1 |
完 | 粉末塗層 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 18.0 |
HP | 5.00 |
Hz | 60 |
輸入電壓 | 208到240 VAC |
潤滑方式 | 飛濺潤滑 |
電機類型 | 防滴漏 |
關斷壓力設定 | 175 |
壓力開關設定 | 145 |
總高度 | 71.5“ |
總長度 | 35 5機構/ 16“ |
總寬度 | 24“ |
段落 | 1 |
泵架 | 罐裝式 |
泵油容量 | 41.9盎司。 |
泵轉速 | 700 |
次數 | 單 |
油箱尺寸 | 80加侖 |
油箱類型 | 直式 |
船重(kg) | 270 |
船高(厘米) | 196.85 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 106.68 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
RCP-C581VS | 25 | 5.00 | 新台幣117,088元 | 詢價
| |
RCP-C7581VS | 32 | 7.50 | 新台幣136,600元 | 詢價
|