項目 | 液壓動力單元 |
滿載電流 | 300A |
HP | 2 |
最大。 壓力 | 2500 PSI |
安裝 | 橫式 |
標稱流量 | 1.3加侖/分鐘 |
總高度 | 8.75“ |
總長度 | 22.25“ |
總寬度 | 10“ |
壓力口 | 9/16“ -18(SAE 6) |
庫容 | 1-1 / 2加侖 |
回油口 | 9/16“ -18(SAE 6) |
RPM | 2600 |
電壓 | 12 VDC |
船重(kg) | 16.99 |
船高(厘米) | 63.5 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8413600040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
253100 | 8.25“ | 22.375“ | 8.75“ | 新台幣40,791元 |