項目 | 電動無罐熱水器 |
船重(kg) | 13.19 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
型號 | 電線尺寸 | 交流電 | 項目 | 壓力範圍 | 溫度。 範圍 | 電壓 | 瓦 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR-15L / 120 | 14 AWG | 15 | Elec無罐熱水器 | 45至150 psi | 80度至120度F | 120 VAC | 1800 | 9.62“ | 新台幣8,260元 | |
M-20L / 208_104F | 10 AWG | 20 | Elec無罐熱水器 | 25至150 psi | 104學位F. | 208 VAC | 4160 | 9.62“ | 新台幣11,671元 | |
SR-20L / 208 | 10 AWG | 20 | Elec無罐熱水器 | 25至150 psi | 80度至120度F | 208 VAC | 4160 | 9.62“ | 新台幣9,554元 | |
SR-20L / 277 | 10 AWG | 20 | Elec無罐熱水器 | 25至150 psi | 80度至120度F | 277 VAC | 5540 | 9.62“ | 新台幣9,367元 | |
SR-30 / 277 | 10 AWG | 30 | Elec無罐熱水器 | 25至150 psi | 80度至120度F | 277 VAC | 8310 | 9.62“ | 新台幣9,317元 | |
SR-30 / 208 | 10 AWG | 30 | Elec無罐熱水器 | 25至150 psi | 80度至120度F | 208 VAC | 6240 | 9.62“ | 新台幣9,610元 | |
M-30 / 208_110F | 10 AWG | 30 | Elec無罐熱水器 | 25至150 psi | 110學位F. | 208 VAC | 6240 | 9.62“ | 新台幣11,843元 |