項目 | 錐度鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.2165 |
尺寸類型 | 公制 |
鑽頭尺寸 | 5.50mm |
完 | 未塗佈 |
長笛長度 | 104.8mm |
級 | 高性能 |
材料 | 硬質合金 |
總長度 | 155.58mm |
點角 | 125學位 |
點類型 | 4面,薄網 |
小腿Dia | 5.50mm |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 15.75 |
船寬(厘米) | 1.27 |
原產地 | US |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17001875 | 0.1875 | 分數英寸 | 3.75“ | 5.75“ | 3機構/ 16“ | 新台幣8,286元 | |
17001969 | 0.1969 | 公制 | 95.25mm | 146.05mm | 5.00mm | 新台幣9,272元 | |
17002188 | 0.2188 | 分數英寸 | 4.125“ | 6.125“ | 7機構/ 32“ | 新台幣8,976元 | |
17002344 | 0.2344 | 分數英寸 | 4.625“ | 6.125“ | 15機構/ 64“ | 新台幣8,348元 | |
17002362 | 0.2362 | 公制 | 117.48mm | 155.58mm | 6.00mm | 新台幣9,621元 | |
17002500 | 0.2500 | 分數英寸 | 4.625“ | 6.125“ | 1機構/ 4“ | 新台幣8,508元 | |
17002559 | 0.2559 | 公制 | 117.48mm | 155.58mm | 6.50mm | 新台幣8,669元 |