扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

CJT KOOLCARB 17005118 錐度鑽頭直槽 125 度 | AH9TAY 41AK76

CJT KOOLCARB 17005118 錐度鑽頭直槽 125 度

有現貨
貨號:AH9TAY Model: 17005118,en交叉編號:41AK76

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$10,220 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目錐度鑽頭
切割方向右手
十進制等效0.5118
尺寸類型公制
鑽頭尺寸13.00mm
未塗佈
長笛長度152.4mm
高性能
材料硬質合金
總長度203.2mm
點角125學位
點類型4面,薄網
小腿Dia13.00mm

送貨信息:

船重(kg) 0.14
船高(厘米)1.59
船長(厘米)20.57
船寬(厘米)1.59
原產地US

產品詳細說明:

  • 冷卻液通過:是

產品型號

產品型號十進制等效尺寸類型長笛長度總長度小腿Dia價錢
CJT KOOLCARB 17001875 錐度鑽頭直槽 3/16 英寸 | AH9RZJ 41AK40 170018750.1875分數英寸3.75“5.75“3機構/ 16“新台幣8,558元
CJT KOOLCARB 17001969 錐度鑽頭直槽 5.00mm | AH9RZK 41AK41 170019690.1969公制95.25mm146.05mm5.00mm新台幣9,272元
CJT KOOLCARB 17002165 錐度鑽頭直槽 5.50mm | AH9RZL 41AK42 170021650.2165公制104.8mm155.58mm5.50mm新台幣9,694元
CJT KOOLCARB 17002188 錐度鑽頭直槽 7/32 英寸 | AH9RZM 41AK43 170021880.2188分數英寸4.125“6.125“7機構/ 32“新台幣9,607元
CJT KOOLCARB 17002344 錐度鑽頭直槽 125 度 | AH9RZN 41AK44 170023440.2344分數英寸4.625“6.125“15機構/ 64“新台幣8,935元
CJT KOOLCARB 17002362 錐度鑽頭直槽 6.00mm | AH9RZP 41AK45 170023620.2362公制117.48mm155.58mm6.00mm新台幣9,621元
CJT KOOLCARB 17002500 錐度鑽頭直槽 1/4 英寸 | AH9RZQ 41AK46 170025000.2500分數英寸4.625“6.125“1機構/ 4“新台幣8,364元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CJT KOOLCARB 17005118 錐度鑽頭直槽 125 度
新台幣10,220元 /單元