項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.5312 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽頭尺寸 | 17機構/ 32“ |
完 | 未塗佈 |
長笛長度 | 4 13機構/ 16“ |
材料 | 硬質合金 |
總長度 | 7 7機構/ 32“ |
點角 | 125學位 |
點類型 | 4面,薄網 |
小腿Dia | 17機構/ 32“ |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 1.59 |
船長(厘米) | 18.54 |
船寬(厘米) | 1.59 |
原產地 | US |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17101875 | 0.1875 | 分數英寸 | 2" | 4" | 3機構/ 16“ | 新台幣8,471元 | |
17102188 | 0.2188 | 分數英寸 | 2.25“ | 4.25“ | 7機構/ 32“ | 新台幣8,589元 | |
17102344 | 0.2344 | 分數英寸 | 2.5“ | 4 29機構/ 32“ | 15機構/ 64“ | 新台幣8,542元 | |
17102500 | 0.2500 | 分數英寸 | 2.5“ | 4 29機構/ 32“ | 1機構/ 4“ | 新台幣8,046元 | |
17102656 | 0.2656 | 分數英寸 | 2.75“ | 5.156“ | 17機構/ 64“ | 新台幣8,004元 | |
17102812 | 0.2812 | 分數英寸 | 2.75“ | 5.156“ | 9機構/ 32“ | 新台幣8,004元 | |
17102969 | 0.2969 | 分數英寸 | 3.187“ | 5.593 | 19機構/ 64“ | 新台幣8,004元 |