項目 | 螺絲機鑽頭 |
十進制等效 | 0.4219 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽頭尺寸 | 27機構/ 64“ |
完 | 未塗佈 |
長笛長度 | 64mm |
級 | 重型 |
材料 | 硬質合金 |
總長度 | 125mm |
點角 | 125學位 |
點類型 | 珩磨,4面分割 |
小腿Dia | 13機構/ 32“ |
內含尺寸 | 27機構/ 64“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.59 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 1.59 |
原產地 | US |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29502500 | 0.2500 | 分數英寸 | 1 17機構/ 32“ | 100mm | 15機構/ 64“ | 1機構/ 4“ | 新台幣6,337元 | |
29502656 | 0.2656 | 分數英寸 | 1 9機構/ 32“ | 4" | 1機構/ 4“ | 17機構/ 64“ | 新台幣6,082元 | |
29502812 | 0.2812 | 分數英寸 | 1 9機構/ 32“ | 4" | 17機構/ 64“ | 9機構/ 32“ | 新台幣6,390元 | |
29502953 | 0.2953 | 公制 | 1 9機構/ 32“ | 4" | 7.00mm | 7.50mm | 新台幣1,059元 | |
29502969 | 0.2969 | 分數英寸 | 1.75“ | 105.5mm | 9機構/ 32“ | 19機構/ 64“ | 新台幣5,304元 | |
29503125 | 0.3125 | 分數英寸 | 1.75“ | 105.5mm | 19機構/ 64“ | 5機構/ 16“ | 新台幣5,704元 | |
29503281 | 0.3281 | 分數英寸 | 1 15機構/ 16“ | 4 11機構/ 32“ | 5機構/ 16“ | 21機構/ 64“ | 新台幣5,530元 |