歐姆龍 E3Z 系列,NPN 光電傳感器
篩選
電路類型: NPN , 電氣連接: 2m預接線 ,工作溫度。 範圍: -25度至55度 , 操作模式: 可選擇亮或暗 , 響應時間: 1毫秒 , 形狀: 矩形
次數 | 型號 | 主體材料 | 深度 | IP等級 | 總長: | 電力需求 | 感應方式 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E3ZM-D62 2M | 316L不銹鋼 | 0.83“ | 67、69K | 1.260“ | 10到30 VDC | 漫反射 | 0.43“ | NT$17,806 | |
B | E3ZM-R61 2M | 316L不銹鋼 | 0.83“ | 67、69K | 1.260“ | 10到30 VDC | 後向反射 | 0.43“ | NT$18,754 | |
C | E3ZM-T61 2M | 316L不銹鋼 | 0.83“ | 67、69K | 1.260“ | 10到30 VDC | 直通光束 | 0.43“ | NT$29,262 | |
D | E3Z-R61 | PBT | 0.79“ | 67 | 1.2“ | 12到24 VDC | 後向反射 | 0.41“ | NT$9,369 | |
D | E3Z-T61 | PBT | 0.79“ | 67 | 1.2“ | 12到24 VDC | 直通光束 | 0.41“ | NT$12,409 | |
D | E3Z-D61 | PBT | 0.79“ | 67 | 1.2“ | 12到24 VDC | 漫反射 | 0.41“ | NT$8,343 | |
E | E3Z-T61K 2M | PBT | 0.79“ | 67 | 1.22“ | 12到24 VDC | 直通光束 | 0.28“ | NT$14,662 | |
D | E3Z-D62 | PBT | 0.79“ | 67 | 1.2“ | 12到24 VDC | 漫反射 | 0.41“ | NT$8,895 | |
F | E3Z-LS61 | PBT | 0.79“ | 67 | 1.2“ | 12到24 VDC | 擴散 | 0.41“ | NT$13,614 |
E3Z系列,NPN光電傳感器
Omron E3Z 系列 NPN 光電傳感器使用光束來檢測物體是否存在,通常用於包裝、裝配線和輸送系統中。 它們確保准確的物體定位,通過自動化流程提高效率,並促進錯誤檢測,防止堵塞或材料短缺。 它們的防護等級為 IP67 和 IP69k,可在潮濕環境中提供更好的保護。 這些光電傳感器很少用於汽車、包裝、食品飲料和製藥行業。 它們採用叉形設計,無需調整光軸,從而提高操作效率和用戶便利性。