項目 | 光電傳感器 |
主體材料 | 316L不銹鋼 |
電路類型 | NPN |
深度 | 0.83“ |
電氣連接 | 2m預接線 |
IP等級 | 67、69K |
總長: | 1.260“ |
光源 | 紅色LED |
最高 負載電流 | 100mA |
最高 感應距離 | 13.12英尺 |
最小 對像大小 | 75mm Dia.直徑XNUMX毫米Opaque不透明 |
工作溫度 範圍 | -25度至55度 |
操作模式 | 可選擇亮或暗 |
電力需求 | 10到30 VDC |
響應時間 | 1毫秒 |
感應方式 | 後向反射 |
三方圈 | 矩形 |
信號寬度 | 0.43“ |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8541408000 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 主體材料 | 深度 | IP等級 | 總長: | 電力需求 | 感應方式 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3Z-T61 | PBT | 0.79“ | 67 | 1.2“ | 12到24 VDC | 直通光束 | 0.41“ | 新台幣12,409元 | ||
E3Z-R61 | PBT | 0.79“ | 67 | 1.2“ | 12到24 VDC | 後向反射 | 0.41“ | 新台幣9,369元 | ||
E3Z-D61 | PBT | 0.79“ | 67 | 1.2“ | 12到24 VDC | 漫反射 | 0.41“ | 新台幣8,343元 | ||
E3Z-D62 | PBT | 0.79“ | 67 | 1.2“ | 12到24 VDC | 漫反射 | 0.41“ | 新台幣8,895元 | ||
E3Z-LS61 | PBT | 0.79“ | 67 | 1.2“ | 12到24 VDC | 擴散 | 0.41“ | 新台幣13,614元 | ||
E3Z-T61K 2M | PBT | 0.79“ | 67 | 1.22“ | 12到24 VDC | 直通光束 | 0.28“ | 新台幣14,662元 | ||
E3ZM-T61 2M | 316L不銹鋼 | 0.83“ | 67、69K | 1.260“ | 10到30 VDC | 直通光束 | 0.43“ | 新台幣29,262元 |