項目 | 螺絲機鑽頭 |
十進制等效 | 0.4688 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽頭尺寸 | 15機構/ 32“ |
完 | 錫 |
長笛長度 | 67mm |
級 | 高性能 |
材料 | 硬質合金 |
總長度 | 129mm |
點角 | 135學位 |
點類型 | 自定心,磨光,螺旋形起伏 |
小腿Dia | 5機構/ 8“ |
內含尺寸 | 15機構/ 32“ |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 13.21 |
船寬(厘米) | 1.91 |
原產地 | US |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29702812 | 0.2812 | 分數英寸 | 40mm | 4" | 5機構/ 8“ | 9機構/ 32“ | 新台幣9,181元 | |
29702969 | 0.2969 | 分數英寸 | 1.75“ | 106mm | 5機構/ 8“ | 19機構/ 64“ | 新台幣8,888元 | |
29703281 | 0.3281 | 分數英寸 | 1 15機構/ 16“ | 110mm | 5機構/ 8“ | 21機構/ 64“ | 新台幣1,428元 | |
29703438 | 0.3438 | 分數英寸 | 1 15機構/ 16“ | 110mm | 5機構/ 8“ | 11機構/ 32“ | 新台幣8,765元 | |
29703543 | 0.3543 | 公制 | 1 15機構/ 16“ | 110mm | 16.00mm | 9.00mm | 新台幣8,888元 | |
29703750 | 0.3750 | 分數英寸 | 54mm | 115mm | 5機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣8,765元 | |
29704062 | 0.4062 | 分數英寸 | 58mm | 119mm | 5機構/ 8“ | 13機構/ 32“ | 新台幣9,642元 |