項目 | 減少柄鑽頭 |
十進制等效 | 0.9375 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽孔點 | 118度 |
完 | 黑氧化物 |
長笛長度 | 3.125“ |
分數大小 | 15機構/ 16“ |
級 | 一般用途 |
清單編號 | 1813 |
材料 | 高速鋼 |
件數 | 1 |
總長度 | 6" |
點類型 | 常規點 |
小腿Dia | 1機構/ 2“ |
刀柄類型 | 銀色/戴明 - 圓形 |
尺寸 | 15機構/ 16“ |
類別 | 減少柄 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 8207502055 |
原產地 | US |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 鑽孔點 | 刀柄類型 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C20733 | 0.5156 | 分數(英寸) | 118學位 | 圓形 | 33機構/ 64“ | 新台幣911元 | |
C20735 | 0.5469 | 分數(英寸) | 118學位 | 圓形 | 35機構/ 64“ | 新台幣993元 | |
C20737 | 0.5781 | 分數(英寸) | 118學位 | 圓形 | 37機構/ 64“ | 新台幣1,059元 | |
C20739 | 0.6094 | 分數(英寸) | 118學位 | 圓形 | 39機構/ 64“ | 新台幣1,121元 | |
C20741 | 0.6406 | 分數(英寸) | 118學位 | 圓形 | 41機構/ 64“ | 新台幣1,199元 | |
C20743 | 0.6719 | 分數(英寸) | 118學位 | 圓形 | 43機構/ 64“ | 新台幣1,269元 | |
C20745 | 0.7031 | 分數(英寸) | 118學位 | 圓形 | 45機構/ 64“ | 新台幣1,320元 |