項目 | 力學鑽套件 |
切割方向 | 右手 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽孔點 | 135度 |
完 | 黑色和金色 |
分數大小 | 1/16至1/2乘64 |
級 | 重型 |
清單編號 | 1875 |
材料 | 高速鋼 |
件數 | 29 |
點角 | 135學位 |
點類型 | 分割點 |
內含尺寸 | 1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、11/64、3/16、13/64、7/32、15/64、1/ 4、17/64、9/32、19/64、5/16、21/64、11/32、23/64、3/8、25/64、13/32、27/64、7/16、 29/64、15/32、31/64 和1/2" |
類別 | 標準 |
船重(kg) | 1.33 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 22.35 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 8207502055 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | 項目 | 清單編號 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C21165 | 黑金 | 力學鑽套件 | 1875R | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | 新台幣9,875元 | ||
C18626 | - | 鑽頭套裝 | - | - | 新台幣1,859元 | ||
C21160 | - | 鑽頭套裝 | - | - | 新台幣4,761元 | ||
C21163 | - | 鑽頭套裝 | - | - | 新台幣8,400元 | ||
C22310 | - | 鑽頭套裝 | - | - | 新台幣604元 | ||
C22309 | - | 鑽頭套裝 | - | - | 新台幣1,290元 | ||
C18126 | - | 鑽頭套裝 | - | - | 新台幣2,085元 |