扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

CLIMAX METAL 製品 1C-200-A 軸環標準夾具 2 英吋孔徑 | AH7MXH 36WX88

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-200-A 軸環標準夾具 2 英吋孔徑

有現貨
貨號:AH7MXH 型號:1C-200-A交叉參考:36WX88

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,949 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目軸環
孔直徑。2"
間隙直徑3.313“
領型
尺寸類型標準
材料
件數1
工作溫度 範圍-40度至220度F
外直徑。3"
螺絲材質鐵件
螺絲尺寸5/16“ -24 X 1
信號寬度11機構/ 16“

送貨信息:

船重(kg) 0.33
船高(厘米)1.75
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)7.62
HS代碼8487900080
原產地US

產品型號

產品型號螺絲尺寸孔直徑。間隙直徑信號寬度內部Dia。材料工作溫度 範圍外直徑。價錢
CLIMAX METAL 製品 1C-093 軸環一件式夾具 15/16 英寸 | AB8VQV 29NW14 1C-0931 / 4“-2815機構/ 16“2.062“3機構/ 64“15機構/ 16“鐵件0度至300度F1.75“新台幣500元
CLIMAX METAL 製品 1C-100 軸環一件式夾具 1 英寸 | AB8VQW 29NW15 1C-1001 / 4“-281"2.062“3機構/ 64“1"鐵件0度至300度F1.75“新台幣495元
CLIMAX METAL 製品 1C-012-S 軸環夾 1 件 1/8 英寸不銹鋼 | AF8ZBB 29NV68 1C-012-S#4-401機構/ 8“0.875“5機構/ 16“-不銹鋼-40度至800度F11機構/ 16“新台幣563元
CLIMAX METAL 製品 1C-018-S 軸環夾 1 件 3/16 英寸不銹鋼 | AF8ZBC 29NV69 1C-018-S#4-403機構/ 16“0.875“5機構/ 16“-不銹鋼-40度至800度F11機構/ 16“新台幣565元
CLIMAX METAL 製品 1C-025-S 軸環夾 1 件 1/4 英寸不銹鋼 | AF8ZBD 29NV70 1C-025-S#4-401機構/ 4“0.875“5機構/ 16“-不銹鋼-40度至800度F11機構/ 16“新台幣556元
CLIMAX METAL 製品 1C-031-S 軸環夾 1 件 5/16 英寸不銹鋼 | AF8ZBE 29NV71 1C-031-S#4-405機構/ 16“0.875“5機構/ 16“-不銹鋼-40度至800度F11機構/ 16“新台幣565元
CLIMAX METAL 製品 1C-037-S 軸環夾 1 件 3/8 英寸不銹鋼 | AF8ZBF 29NV72 1C-037-S#6-323機構/ 8“1.062“3機構/ 8“-不銹鋼-40度至800度F7機構/ 8“新台幣697元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-200-A 軸環標準夾具 2 英吋孔徑
新台幣1,949元 /單元