扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

CLIMAX METAL 製品 2ISCC-087-062 剛性鋼聯軸器 | AF8YVN 29NL82

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-087-062聯軸器剛性鋼

有現貨
貨號:AF8YVN 型號:2ISCC-087-062交叉編號:29NL82

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,383 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目剛性軸聯軸器
孔直徑。7 / 8“x 5 / 8”
間隙直徑1-15 / 16“
材料鐵件
最高 轉速4000
最大。 扭力1540 英寸磅
外直徑。1-15 / 16“
總長度1 15機構/ 16“
螺絲尺寸1/4-28 x 5/8"
類別兩件式夾鉗類型,無鍵槽

送貨信息:

船重(kg) 0.43
船高(厘米)6.35
船長(厘米)4.14
船寬(厘米)4.14
HS代碼8483608000

產品型號

產品型號螺絲尺寸孔直徑。間隙直徑類別鍵槽寬度材料最大。 扭力外直徑。價錢
CLIMAX METAL 製品 2ISCC-025-025-S 剛性鋼聯軸器 | AF8YUK 29NL56 2ISCC-025-025-S4-40 x 3/8“1 / 4“x 1 / 4”7機構/ 8“兩件式夾鉗類型,無鍵槽-不銹鋼35 英寸磅7機構/ 8“新台幣3,944元
CLIMAX METAL 製品 2ISCC-037-037-S 剛性鋼聯軸器 | AF8YUL 29NL57 2ISCC-037-037-S6-32 x 3/8“3 / 8“x 3 / 8”1-1 / 16“兩件式夾鉗類型,無鍵槽-不銹鋼71 英寸磅1 1機構/ 16“新台幣4,930元
CLIMAX METAL 製品 2ISCC-050-050-S 剛性鋼聯軸器 | AF8百勝29NL58 2ISCC-050-050-S8-32 x 1/2“1 / 2“x 1 / 2”1-3 / 8“兩件式夾鉗類型,無鍵槽-不銹鋼280 英寸磅1.375“新台幣5,678元
CLIMAX METAL 製品 2ISCC-062-050-S 剛性鋼聯軸器 | AF8雲29NL59 2ISCC-062-050-S10-32 x 1/2“5 / 8“x 1 / 2”1-9 / 16“兩件式夾鉗類型,無鍵槽-不銹鋼380 英寸磅1-9 / 16“新台幣8,798元
CLIMAX METAL 製品 2ISCC-062-062-S 剛性鋼聯軸器 | AF8YUP 29NL60 2ISCC-062-062-S10-32 x 1/2“5 / 8“x 5 / 8”1-9 / 16“兩件式夾鉗類型,無鍵槽-不銹鋼470 英寸磅1-9 / 16“新台幣7,218元
CLIMAX METAL 製品 2ISCC-075-062-S 剛性鋼聯軸器 | AF8YUQ 29NL61 2ISCC-075-062-S1/4-28 x 5/8"3 / 4“x 5 / 8”1-13 / 16“兩件式夾鉗類型,無鍵槽-不銹鋼830 英寸磅1 13機構/ 16“新台幣10,376元
CLIMAX METAL 製品 2ISCC-075-075-S 剛性鋼聯軸器 | AF8YUR 29NL62 2ISCC-075-075-S1/4-28 x 5/8"3 / 4“x 3 / 4”1-13 / 16“兩件式夾鉗類型,無鍵槽-不銹鋼990 英寸磅1 13機構/ 16“新台幣9,665元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-087-062聯軸器剛性鋼
新台幣6,383元 /單元